Referencias
MAPA:TEMPFLEX 707/6
Rubix:799314473000
fabricante:707/6







Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 1 |
| Material Principal | tejido no tejido |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 TEMPFLEX 707
Cualidades
• Protección térmica: apto para aplicaciones en condiciones de calor y frío, desde -10 °C hasta 100 °C
• Comodidad: gran comodidad gracias al material suave y al diseño sin costuras
• Adecuado para pantalla táctil: compatibilidad táctil en el dedo índice
• Conformidad alimentaria: apropiados para contacto con alimentos, exceptuando los alimentos grasos
• Lavabilidad: se puede lavar 1 vez a 40 °C
• Buen agarre: el patrón de puntos garantiza un buen agarre
• Transpirabilidad: buena transpirabilidad para un uso prolongado
• Comodidad: gran comodidad gracias al material suave y al diseño sin costuras
• Adecuado para pantalla táctil: compatibilidad táctil en el dedo índice
• Conformidad alimentaria: apropiados para contacto con alimentos, exceptuando los alimentos grasos
• Lavabilidad: se puede lavar 1 vez a 40 °C
• Buen agarre: el patrón de puntos garantiza un buen agarre
• Transpirabilidad: buena transpirabilidad para un uso prolongado
Aplicaciones
• Retirar platos calientes de hornos secos o húmedos
• Retirar artículos de autoclaves y hornos de vapor
• Manipulación de alimentos
• Protección contra el calor
• Precocinados
• Sacar platos de hornos para calentar
• Sacar bandejas de los hornos
• Retirar artículos de autoclaves y hornos de vapor
• Manipulación de alimentos
• Protección contra el calor
• Precocinados
• Sacar platos de hornos para calentar
• Sacar bandejas de los hornos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 1 |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Contacto con alimentos | si |
| Color | negro |
| Material | acabado interior protección térmica tejida, acabado exterior puntos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,02 € Sin IVA
/ unidad
2,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días