Referencias
TB:NORTHGRIP-8
Rubix:798343255000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 NORTHGRIP
Descripción
Guante piel flor vacuno gris.Dorso nailon negro.Forro 3M® Thinsulate 200 gr.Grip en palma.Puño elástico algodón negro.
Piel flor: es la parte externa de la piel. EPIDERMIS.Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.Transpirable.Confortable y flexible.Forro Thinsulate: Fibra muy fina sin tejer.Excelente aislante del frío.Resistente a la humedad.Grip en palma proporción mayor agarre en situación con riesgo de deslizamiento.Puño algodón para mayor ajuste en muñeca.
Usos: Cámaras frigoríficas. Carretillas elevadoras. Trabajos en el exterior.
Indice Funcional Uso General Térmico Frío Refuerzo Largo
Guante piel flor vacuno gris.Dorso nailon negro.Forro 3M® Thinsulate 200 gr.Grip en palma.Puño elástico algodón negro.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Embalaje | 3 pares paquete / 60 pares caja |
| Material | piel flor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
179,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
