Referencias
Juba:411 CFV/10
Rubix:798413513000


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 3 |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 411CFV JUBA
Características :puño elástico para un mayor ajuste,cubrevenas en puño para mayor protección,tratamiento hidrofugado que repele al agua,forro interior Thinsulate que ofrece protección hasta temperaturas de -20ºC,bolsa individual neutra.
Aplicaciones
Cámaras frigoríficas.Carretilleros.Transporte y logística.Mantenimiento en exterior.Pistas de esquí.Estaciones de invierno.Congeladoras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 3 |
| Material Principal | cuero |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material | piel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,26 € Sin IVA
/ 6 unidades
157,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h