GUANTE T-8/L 406

Guante 406 Naranja

Ver información técnica

Referencias

Showa:406-8/L
Rubix:798925289000
EAN:5060680491739
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8/L 406


Diseñado para proteger a temperaturas de hasta -30°C, para un contacto breve o intermitente. El forro y el recubrimiento de espuma de látex están diseñados para permitir disipar el sudor y reducir el frío en el interior del guante.
La superficie hidrófuga, asociada a un forro de aislamiento térmico, mantiene las manos calientes y secas, mejorando así la productividad y permitiendo períodos de trabajo más largos. El material transpirable reduce la transferencia del frío y evita la pérdida de calor al mantener el aire caliente en el interior.
El recubrimiento doble de látex de caucho natural ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión y prolonga la durabilidad de los guantes. Este tipo de recubrimiento proporciona un nivel de flexibilidad excepcional y reduce la fatiga.
Normas : EN388_2131X, EN511_010
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalpoliéster
Embalaje5 pairs per polybag
Forroforro acrílico fijo
Recubrimiento de los guanteslátex
Materialpolyester, nylon
58,45 € Sin IVA
/ 5 unidades
70,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño