GUANTE T-8 8810

TEGERA® 9128

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8810-8
Rubix:798886619000
EAN:7340118321448
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 8810


Guantes sintéticos de espuma de nitrilo/PU acuoso, palma recubierta, acrílico, nylon, spandex, galga 15 gg, relieve externo de espuma para mejor agarre, Cat. II, resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C y protección al frio.
Winter glove with great fit for versatile work in cold and dry/semi-dry environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs

Aplicaciones

Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, Construction, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x2x
Material Principalacrílico
Contacto con alimentossi
Embalaje6 pairs per pack;120 carton
Forrofleece
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialacrílico, vellón, nailon, elastano
50,16 € Sin IVA
/ 6 unidades
60,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño