GUANTE T-10 9113

Guante de cuero sintético TEGERA 9113

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:9113-10
Rubix:799000343000
EAN:7392626070219
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)22x
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 9113


Un guante contra el frío y la humedad. Las innovaciones de Ejendal's Microthan®+ y Aquathan® hacen que este guante sea perfecto para condiciones duras. Impermeable y forrado para invierno con Thinsulate™ 100g. El patrón en forma de diamante proporciona un agarre excelente. El guante tiene forma ergonómica con dedo índice reforzado, costuras reforzadas, puntas reforzadas, dedos precurvados y pulgar especialmente diseñado. Adecuado para trabajos polivalentes en condiciones severas.
Las innovaciones de Ejendal's Microthan®+ y Aquathan® hacen que el 9113 sea perfecto para condiciones duras.

Cualidades

Dedo índice reforzado,Costuras reforzadas,Puntas reforzadas,Dedos precurvados,Pulgar especialmente diseñado,A prueba de viento,Impermeable,Resistente a la humedad,Con forma ergonómica,Reflectante,Detalles especialmente diseñados

Aplicaciones

Construcción y obra,Carpintería,Trabajos de instalación,Preparación del suelo,Trabajos de hormigón,Trabajos de transporte,Manejo de maquinaria,Trabajos de almacén,Trabajos en aeropuerto,Trabajos en la industria maderera,Trabajos forestales,Trabajos agrícolas,Trabajos marítimos
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de resistencia al frío (EN 511)22x
Material Principalpoliéster
Contacto con alimentosno
Recubrimiento de los guantessin
Materialpoliéster
34,06 € Sin IVA
/ unidad
41,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días