2000042 T-10 GUANTE GREEN WELDING PLUS

Green welding plus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:2000042-10
Rubix:798258867000
EAN:3603835100333
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)413x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2000042 T-10 GUANTE GREEN WELDING PLUS


Guante de piel de vacuno serraje, con refuerzo en la palma, corte americano, pulgar aplicado, mano totalmente forrada con un complejo aislante, puño forrado en lona. Refuerzos alrededor de los dedos, pulgar, butterfly, lado del dedo anular y entre puño y palma. Costuras con hilo Kevlar®. Palma amarilla, dorso y puño verdes. Puño de 140 mm. CATEGORÍA: II Riesgos intermedios. Cumple con las normas: EN420, EN388, EN407 y EN12477 tipo A.

Cualidades

Combina la comodidad del algodón y el aislamiento térmico del forro rizado. El ensamblaje con hilo Kevlar® garantiza una excelente resistencia de las costuras al calor y al desgaste.

Aplicaciones

Protección térmica hasta 250 °C. Manipulación de piezas afiladas y calientes en ambiente seco. Manipulación de piezas calientes en cristalería, etc., y para operaciones de desmoldeo con temperaturas de contacto hasta 150 °C.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)413x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Longitud340 mm
Coloramarillo
Materialcuero split de vaca
29,16 Sin IVA
/ unidad
35,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño