Referencias
GISS:865186
Rubix:798684703000
EAN:3660338195693


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 313x4x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 G-WELD PREMIUM
Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. Cosido con hilo Kevlar. Refuerzo de cuero en la palma, el pulgar y el índice para una mayor resistencia.Longitud total: 350 mmAncho de la entrada del guante: 150 mmAncho de la palma: 150 mm
Normas : EN388_3133X, EN407_413X4X
Normas : EN388_3133X, EN407_413X4X
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 313x4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | amarillo |
| Material | cuero de ganado dividido resistente al calor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días