GUANTE T-12 118A

Guante de cuero TEGERA 118A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:118A-12
Rubix:799182385000
fabricante:118A-12
EAN:7340118312767
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño12
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-12 118A


TEGERA® 118A, Guante de soldadura y resistente al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel de cabra plena flor, serraje vacuno, Cat. III, costuras reforzadas, resiste chispas de soldadura y salpicaduras de amolado, para trabajos polivalentes
Strong and robust unlined welding and heat-resistant glove in premium goatskin.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash

Aplicaciones

PIM_TEAM
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño12
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Coloramarillo
16,95 Sin IVA
/ unidad
20,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño