Referencias
Lebon:ANTDI/15-10
Rubix:799304368000
fabricante:ANTDI/15-10
EAN:15404010510641

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41314x |
| Material Principal | cuero |
Detalles de producto : GUANTE T-10 ANTDI/15
Características:
Este guante ANTDI/15 está fabricado con piel de vacuno tratada térmicamente y tiene un puño de 15 cm también de piel de vacuno natural. Está forrado con forro polar 100% algodón para un confort óptimo. Las costuras son de hilo 100% para-aramida, lo que garantiza una gran resistencia al calor y a los cortes.
Especificaciones:
- Tallas: 7 a 12
- Resistencia a la abrasión: 4/4
- Resistencia al corte por loncha: 1/5
- Resistencia al desgarro: 4/4
- Resistencia a la perforación: 4/4
- Comportamiento a la combustión: 4/4
- Calor por contacto: 1/4
- Calor convectivo: 3/4
- Calor radiante: 1/4
- Embalaje: en bolsas de 10 - cartón de 60
Normas:
- EN388: 2016_4144X
- EN 407_41314X
- EN 12477 Tipo A
- EN 420
Información de la marca:
Este guante está fabricado por Lebon, una marca reconocida por la calidad y fiabilidad de sus equipos de protección individual. Lebon tiene un alcance internacional que le proporciona un control total de los costes y una flexibilidad de producción que beneficia directamente a sus clientes. Además, la marca es lo suficientemente abierta como para anticipar y comprender las tendencias del sector.
Este guante ANTDI/15 está fabricado con piel de vacuno tratada térmicamente y tiene un puño de 15 cm también de piel de vacuno natural. Está forrado con forro polar 100% algodón para un confort óptimo. Las costuras son de hilo 100% para-aramida, lo que garantiza una gran resistencia al calor y a los cortes.
Especificaciones:
- Tallas: 7 a 12
- Resistencia a la abrasión: 4/4
- Resistencia al corte por loncha: 1/5
- Resistencia al desgarro: 4/4
- Resistencia a la perforación: 4/4
- Comportamiento a la combustión: 4/4
- Calor por contacto: 1/4
- Calor convectivo: 3/4
- Calor radiante: 1/4
- Embalaje: en bolsas de 10 - cartón de 60
Normas:
- EN388: 2016_4144X
- EN 407_41314X
- EN 12477 Tipo A
- EN 420
Información de la marca:
Este guante está fabricado por Lebon, una marca reconocida por la calidad y fiabilidad de sus equipos de protección individual. Lebon tiene un alcance internacional que le proporciona un control total de los costes y una flexibilidad de producción que beneficia directamente a sus clientes. Además, la marca es lo suficientemente abierta como para anticipar y comprender las tendencias del sector.
Cualidades
- Flexibilidad para una mayor destreza
- Comodidad óptima gracias al forro de algodón
- Resistencia excepcional para una protección máxima
- Comodidad óptima gracias al forro de algodón
- Resistencia excepcional para una protección máxima
Aplicaciones
Ideal para la industria de producción y subcontratación del automóvil, la industria metalúrgica y de transformación de metales, la industria del mantenimiento mecánico e industrial, los trabajos de montaje, los trabajos de soldadura y los oficios de la construcción y las obras públicas, este guante de soldador ANTDI/15 es un aliado indispensable para los profesionales expuestos al calor y a las salpicaduras de metal fundido.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41314x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | naranja |
| Material | piel de vacuno tratada térmicamente, piel de vacuno natural, vellón de algodón, hilo de para-aramida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días