Referencias
TB:911LR-9
Rubix:798685592000
fabricante:911LR-9


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 911LR
Guante serraje vacuno verde. Forro franela. Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar. Cosido hilo para-aramida. Grosor: 1,2-1,4 mm. Longitud total: 40 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | verde |
| Material | serraje vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,65 € Sin IVA
/ 5 unidades
56,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días