GUANTE T-6 130A

TEGERA® 130A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:130A-6
Rubix:798705545000
fabricante:130A-6
EAN:7340118312446
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 130A


Guantes de soldador y resistentes al calor, sin forro, 0,7-0,9 mm piel flor de cabra, Cat. III, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, dedo índice reforzado, costuras reforzadas, para todo tipo de trabajos
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit),Flame retardant,Withstands welding sparks and grinding splash

Aplicaciones

Assembly,Metalwork,Welding,Hot work

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)412x4x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Colorblanco
Materialfull grain goatskin
178,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
215,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño