Referencias
Tegera:118A-8
Rubix:799182383000
fabricante:118A-8
EAN:7340118312804


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 412x4x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 118A
TEGERA® 118A, Guante de soldadura y resistente al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel de cabra plena flor, serraje vacuno, Cat. III, costuras reforzadas, resiste chispas de soldadura y salpicaduras de amolado, para trabajos polivalentes
Strong and robust unlined welding and heat-resistant glove in premium goatskin.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 412x4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € Sin IVA
/ unidad
20,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días