Referencias
Jomiba:916BRP-TU
Rubix:798408647000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 916 BRPP
Forrados totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) Longitud 40 cm
Refuerzo semicircular en serraje en la zona de mayor fricción de la palma
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Excelente resistencia a la Abrasión (Nivel 4) / Corte TDM - C (10 N)
Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥ 15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Refuerzo semicircular en serraje en la zona de mayor fricción de la palma
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Excelente resistencia a la Abrasión (Nivel 4) / Corte TDM - C (10 N)
Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥ 15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Guante piel serraje crupón vacuno con refz. semicircular en la palma. Forrado totalmente - Cosido con hilo de Kevlar®. Soldadura (Tipo A)
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
