GUANTE T-11 9126

Guante de cuero sintético TEGERA 9126

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:9126-11
Rubix:798904490000
EAN:7392626030534
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Nivel de resistencia al frío (EN 511)110
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 9126


Este guante forrado para invierno es impermeable gracias a Sympatex®. Es duradero y ofrece el mejor agarre con Microthan®+. Elementos ergonómicos como el índice reforzado, las costuras reforzadas, las puntas de los dedos reforzadas, los dedos precurvados y un pulgar especialmente diseñado añaden usabilidad extra durante largas jornadas de trabajo para este guante profesional de alta tecnología para trabajo polivalente. La membrana Sympatex® está libre de PTFE.
Innovative materials make this glove extra comfortable and professionally useful.

Cualidades

Libre de cromo, Índice reforzado, Costuras reforzadas, Puntas de los dedos reforzadas, Dedos precurvados, Pulgar especialmente diseñado, Cortavientos, Impermeable, Membrana Sympatex, Con forma ergonómica, Reflectante, Detalles especialmente diseñados

Aplicaciones

Operación de máquinas, Construcción y obra, Carpintería, Construcción, Preparación del suelo, Trabajos de transporte, Trabajos en aeropuertos, Minería, Trabajo en la industria maderera, Trabajo forestal, Trabajo agrícola, Jardinería

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Nivel de resistencia al frío (EN 511)110
Material Principalpoliéster
Embalaje6
Forrofleece
Recubrimiento de los guantessin
Materialpolyester
278,94 Sin IVA
/ 6 unidades
337,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño