GUANTE T-8 23-202 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]

AlphaTec® 23-202

Ver información técnica

Referencias

Ansell:23-202 08
Rubix:798697476000
fabricante:23202080
ANSELL Gloves VERSATOUCH 23-202 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)2
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 23-202 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]


Forro interior acrílico polar sin costuras, galga 13.Recubrimiento integral suave de PVC.Acabado rugoso con chorro de arena en los guantes y acabado liso en el puño.Diseñados para proteger a temperaturas de hasta -30°C.Sensación de calor inmediata al llevar los guantes.Buen agarre en la manipulación de materiales resbaladizos y húmedos.El recubrimiento de PVC ofrece resistencia química.

Cualidades

Buena destreza y flexibilidad a bajas temperaturas

Aplicaciones

Aplicaciones generales en exteriores, incluida la manipulación de productos químicos
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tamaño8
Nivel de resistencia al frío (EN 511)2
Material Principalacrílico
Longitud300 mm
Recubrimiento de los guantesclorurodepolivinilo (pvc)
Colorazul
59,40 € Sin IVA
/ 6 unidades
71,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño