GUANTE T-9 78-102 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]

ActivArmr® 78-102

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:78-102 09
Rubix:798874241000
fabricante:78102090
EAN:10076490438767
ANSELL Gloves VERSATOUCH 78-102 MT 9

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalelastan
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 78-102 ACTIVARMR [EX-VERSATOUCH]


El revestimiento acrílico térmico ofrece comodidad de uso y muy buen aislamiento térmico. Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de alimentos. (Áreas de almacenaje, manipulación de productos congelados, guantes internos para la transformación de carne/pescado, transporte). Los 78-202 y 78-203 con micro puntos en la palma son excelentes para aplicaciones donde se requiere un agarre adicional. Ofrecen protección contra cortes y líquidos para usar debajo de guantes protectores contra líquidos o cortes. Sin látex: sin riesgo de alergias Tipo 1.

Cualidades

Protección térmica cómoda y diestra

Aplicaciones

Manipulación de productos congelados
• En condiciones refrigeradas o congeladas, en la manipulación de alimentos secos y no estériles
• Áreas de almacenaje
• Transporte
• Guantes interiores para el procesamiento de carne/pescado

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalelastan
Contacto con alimentossi
Longitud260 mm
Recubrimiento de los guantessin
Materialspandex/acrílico
44,64 Sin IVA
/ 12 unidades
54,01 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal