GUANTE T-7 80-400 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]

ActivArmr® 80-400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:80-400-7
Rubix:798223860000
fabricante:80400070
EAN:0076490488338
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Nivel de resistencia al frío (EN 511)20
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 80-400 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]


El modelo Powerflex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre.
Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.
Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante Powerflex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.

Cualidades

  • High visibility with seamless yellow thermal terry liner
  • Bright blue crinkled palm provides added wet and dry grip
  • Insulated glove for use in cold temperatures 
  • Ergonomic design for superior fit, comfort, flexibility and dexterity
  • Also offers protection when handling hot parts up to 250°C / 480°F for 15 seconds

Aplicaciones

Shipping and loading of product|Construction|Outdoor Winter Use
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Nivel de resistencia al frío (EN 511)20
Material Principalacrílico
Contacto con alimentossi
Recubrimiento de los guanteslátex
Coloramarillo
Materiallátex de caucho natural
81,12 Sin IVA
/ 12 unidades
98,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño