Referencias
Jomiba:918 SG/9
Rubix:798365012000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 918 SG
Aptos para riesgos mecánicos y riesgos térmicos. Palma y dorso: en piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca. Manguito: largo (23 cm) en cuero serraje gris. Doble costura de protección en dedo pulgar e índice. Excelente resistencia al desgarro (Nivel 4). Resistentes al calor por contacto: (Nivel 1) 100º C durante ≥ 15 s. Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido. Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldaduras TIG (Tipo B) mayor tacto y desteridad.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 1 |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | gris |
| Material | piel flor vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h