Referencias
Jomiba:916RPPV-10
Rubix:798363675000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 916 RPPV
Forrados totalmente en su interior palma y dorso (En algodón) - Longitud 40 cm
Protector de costuras entre los dedos / Con refz. en pulgar, índice y media palma
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado (Nivel 4)
Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥ 15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Protector de costuras entre los dedos / Con refz. en pulgar, índice y media palma
Cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad
Excelente resistencia a la Abrasión, Desgarro y Punzonado (Nivel 4)
Resistente al calor por contacto: (Nivel 1) a 100º C durante ≥ 15 s
Buen comportamiento a la llama, al calor convectivo y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido
Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A)
No aptos para trabajos con humedad
Guante piel serraje crupón vacuno con refz. en media palma. Forrado totalmente - Cosido con hilo de Kevlar® Soldadura (Tipo A)
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
88,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
