Referencias
Beta Tools:1930HLA
Rubix:798278262000
fabricante:019300040
EAN:8014230699851

Detalles de producto : 1930HLA-LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 720x215x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16500 g |
| Peso | 7.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 3000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1810,50 € Sin IVA
/ unidad
2190,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
