Referencias
Beta Tools:1930LA
Rubix:798239698000
fabricante:019300037
EAN:8014230587974

Detalles de producto : 1930LA-LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 575x195x163 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11609 g |
| Peso | 10.6 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad máx. | 4000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1309,00 € Sin IVA
/ unidad
1583,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
