DESTORNILLADOR PLANO DE ELECTRONICA 3,5X0,6 X80 MM
Destornillador plano de electrónica
Ver información técnicaReferencias
PB Swiss tools:PB 160.1-90
Rubix:799294945000
fabricante:PB 160.1-90
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO DE ELECTRONICA 3,5X0,6 X80 MM
Destornillador de electrónica para cabeza plana
Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta paralela con esquinas achaflanadas para una transmisión óptima de la potencia y sin fuerza de expulsión (sin efecto cam-out).
Aplicación: para tornillos pequeños de electrónica y mecánica de precisión.
Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta paralela con esquinas achaflanadas para una transmisión óptima de la potencia y sin fuerza de expulsión (sin efecto cam-out).
Aplicación: para tornillos pequeños de electrónica y mecánica de precisión.
Información técnica
Atributos
| Inalámbrico | si |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,15 € Sin IVA
/ unidad
7,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días