ATORNILLADOR CARTON-YESO M18 FSG-0X S/CARG N/BAT
Atornillador inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 FSG-0X
Rubix:798931987000
fabricante:4933459201
EAN:4002395289967

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR CARTON-YESO M18 FSG-0X S/CARG N/BAT
M18 FUEL™ atornillador de tornillos con motor POWERSTATE™ sin escobillas con hasta 4500 rpm. La electrónica REDLINK PLUS™ ofrece la protección digital contra sobrecargas más avanzada para la herramienta y la batería. Tecnología AUTO-START™: cuando está activada, la alimentación sólo se conecta cuando el atornillador se presiona contra el material durante la aplicación, proporcionando un tiempo de funcionamiento inigualable. Mandril Hex de liberación rápida 1/4˝ para un fácil cambio de punta. Cono frontal de ajuste fino. Luz LED. Clip de cinturón. Tornillos para madera de hasta 6mm. Peso con batería 1,6 kg. Suministrado sin baterías ni cargador. Suministrado en HD Box sin baterías ni cargador.
Cualidades
•Motor POWERSTATE™ sin escobillas para hasta 10x más vida útil del motor y hasta un 60% más de potencia
El sistema inteligente REDLINK PLUS™ proporciona una avanzada protección digital contra sobrecargas para la herramienta y la batería y mejora de forma única el rendimiento de la herramienta bajo carga
El pack de baterías REDLITHIUM™ ofrece una construcción superior del pack, electrónica y un rendimiento sin pérdida de potencia para proporcionar más tiempo de uso y más trabajo durante la vida del pack
Tecnología AUTO-START™: cuando está activada, la alimentación sólo se activa cuando el atornillador se presiona contra el material durante la aplicación, ofreciendo un tiempo de funcionamiento excepcional
Mandril Hex de liberación rápida ¼″ que permite un fácil cambio de puntas
Cono frontal de ajuste fino para establecer el nivel de avellanado deseado en aplicaciones de un solo tornillo
La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad a largo plazo del pack
El indicador de carga muestra la carga restante
Iluminación LED más brillante del área de trabajo
Clip de cinturón reversible totalmente metálico para colgar su herramienta rápida y fácilmente
Sistema de baterías flexible: compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
El sistema inteligente REDLINK PLUS™ proporciona una avanzada protección digital contra sobrecargas para la herramienta y la batería y mejora de forma única el rendimiento de la herramienta bajo carga
El pack de baterías REDLITHIUM™ ofrece una construcción superior del pack, electrónica y un rendimiento sin pérdida de potencia para proporcionar más tiempo de uso y más trabajo durante la vida del pack
Tecnología AUTO-START™: cuando está activada, la alimentación sólo se activa cuando el atornillador se presiona contra el material durante la aplicación, ofreciendo un tiempo de funcionamiento excepcional
Mandril Hex de liberación rápida ¼″ que permite un fácil cambio de puntas
Cono frontal de ajuste fino para establecer el nivel de avellanado deseado en aplicaciones de un solo tornillo
La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad a largo plazo del pack
El indicador de carga muestra la carga restante
Iluminación LED más brillante del área de trabajo
Clip de cinturón reversible totalmente metálico para colgar su herramienta rápida y fácilmente
Sistema de baterías flexible: compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 13 N.m |
| Peso | 2 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,90 € Sin IVA
/ unidad
345,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
