ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12 FUEL M12CD-0
Destornillador inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M12 CD-0
Rubix:799226352000
fabricante:4933440450
EAN:4002395000968

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR SUBCOMPACTO M12 FUEL M12CD-0
M12 FUEL Screwdriver with brushless motor make it more durable, faster and give it a longer runtime. Milwaukee patented DPM electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. Metal gear case. Built in LED-light lights up the working area. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge. Max. torque 34 Nm. 0-450/0-1700 r/min. ¼˝ Hex chuck for quick easy one handed bit change. Capacity Ø steel/wood: 13/18 mm. Weight with battery 1,2 kg. Delivered in a box without battery and charger
Cualidades
-Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una vida útil del motor hasta 10 veces más larga, hasta 2 veces más potencia y hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra sobrecargas para la herramienta y la batería y mejora de forma única el rendimiento de la herramienta bajo carga
.El pack de baterías REDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del pack, una electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del pack
La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del pack a largo plazo
Mandril hexagonal de 1/4″ para un cambio de brocas rápido y fácil con una sola mano
El indicador de combustible muestra la carga restante
Brillante iluminación LED del espacio de trabajo
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece una protección digital avanzada contra sobrecargas para la herramienta y la batería y mejora de forma única el rendimiento de la herramienta bajo carga
.El pack de baterías REDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del pack, una electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del pack
La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad del pack a largo plazo
Mandril hexagonal de 1/4″ para un cambio de brocas rápido y fácil con una sola mano
El indicador de combustible muestra la carga restante
Brillante iluminación LED del espacio de trabajo
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 37 N.m |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,90 € Sin IVA
/ unidad
176,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días