Referencias
Milwaukee:M4 D-202B
Rubix:799005697000
fabricante:4933440475
EAN:4002395000388

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR M4 1/4 M4 D-202B 2 X M4 B2
M4 inline screwdriver. Handle turns into two positions for the best balance. 1⁄4" ichuck Hex-attachment for quick and accurate change of bits. 19-stage torque adjustment with an additional drilling stage. No load speed 0-200 / 0-600 r/min. Max. torque 5,0 Nm. Electric speed control. Fuel gauge. Weight with battery 0,4 kg. Supplied with 2 X 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries and 40 min charger.
Cualidades
-Destornillador compacto de 244 mm
Mejor embrague electrónico de alta precisión de su clase con un 8% de tolerancia
Caja de cambios de 2 velocidades para atornillar y taladrar
Interruptor electrónico para velocidad variable
¼″ portabrocas hexagonal para un cambio de brocas rápido y sencillo
Mango de 2 posiciones para el mejor equilibrio y la mínima fuerza de reacción
El indicador de combustible muestra la carga restante.
Mejor embrague electrónico de alta precisión de su clase con un 8% de tolerancia
Caja de cambios de 2 velocidades para atornillar y taladrar
Interruptor electrónico para velocidad variable
¼″ portabrocas hexagonal para un cambio de brocas rápido y sencillo
Mango de 2 posiciones para el mejor equilibrio y la mínima fuerza de reacción
El indicador de combustible muestra la carga restante.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 4 V |
|---|---|
| Par máximo | 5 N.m |
| Peso | 0.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Capacidad de atornillado | 272 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,90 € Sin IVA
/ unidad
175,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
