Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32036-X-XL-DF-A320-370, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 128 mm
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32036-X-XL-DF-A320-370
Rubix:799314294000
fabricante:0837023774081
EAN:4054364316655


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 128 mm |
Detalles de producto : 32036-X-XL-DF-A320-370
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 320..-X-XL-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 128 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Velocidad límite | 2550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1270000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4289,55 € Sin IVA
/ unidad
5190,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días