Rodamiento de rodillos cónicos Timken 77675B, Diámetro exterior: 171.45 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 38.1 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos con brida

Ver información técnica

Referencias

Timken:77675B
Rubix:798122269000
fabricante:100052486
EAN:0053893399638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 77675B


Los rodamientos TSF disponen de copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los retenes en alojamientos con orificio pasante.

Cualidades

La copa apoya contra la cara de la brida para permitir el taladrado pasante del alojamiento. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Costes de mecanizado reducidos.

Aplicaciones

Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transaxles automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,1x171,45x171,45 mm
Peso neto1827 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)186,182x186,182x42,672 mm
Peso con embalaje1826,6 g
Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura38.1 mm
Holgura del rodamientocn
Peso4.7 kg
Serie77000
Anchura de rodamiento total47.625 mm
Carga estática básica, radial - C0r474000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
4044,54 Sin IVA
/ unidad
4893,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas