Rodamiento de rodillos cónicos Timken 25527, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45.618 mm | Anchura: 22.225 mm
Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:25527
Rubix:502552700001
fabricante:100044937
EAN:0053893214245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45.618 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Detalles de producto : 25527
Con una capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Timken tapered roller bearing outer ring 25527 (TS, Series 25500) with steel cage. Outside diameter 85.001 mm, width 22.225 mm. Bearing clearance CN.
Cualidades
Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil.
Aplicaciones
Máquina-herramienta, automotriz
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 274,9 g |
| Diámetro interior | 45.618 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | 25500 |
| Material | chrome steel |
| Anchura de rodamiento total | 26.988 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 111000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 90500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,15 € Sin IVA
/ unidad
191,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días