Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30212-XL, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30212-XL
Rubix:798600253000
fabricante:0792946770000
EAN:4047643125635
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30212-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Peso neto950 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302
Jaulaacero
Velocidad límite8200 rpm
Anchura de rodamiento total23.75 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122000 N
76,90 Sin IVA
/ unidad
93,05 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas