Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32944-XL, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 51 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:32944-XL
Rubix:032944000008
fabricante:0929693210000
EAN:4054371632014
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32944-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Serie329
Materialsheet steel (cage)
Jaulaacero
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total51 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r990000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr590000 N
2228,98 Sin IVA
/ unidad
2697,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas