Rodamiento de rodillos cónicos Timken 832B, Diámetro exterior: 168.275 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 41.275 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos con brida
Ver información técnicaReferencias
Timken:832B
Rubix:500083201001
fabricante:100045701
EAN:0053893094304


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Detalles de producto : 832 B
Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos con orificio pasante.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento se taladre a través. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras de engranajes; Transejes automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,402x168,402x168,402 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1785 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Peso con embalaje | 1784,9 g |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 168.275 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 5.2 kg |
| Serie | 835 |
| Material | acero al cromo |
| Anchura de rodamiento total | 53.975 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 522000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 485000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1138,56 € Sin IVA
/ unidad
1377,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días