Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM511946-90K04, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 61.468 mm

Ensamblaje de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:JM511946-90K04
Rubix:798852072000
fabricante:100132902
EAN:0053893629179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura61.468 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM511946-90K04


Los conjuntos 2TS están compuestos por dos rodamientos de una sola hilera con un espaciador del anillo interior y otro del anillo exterior. En algunas aplicaciones, un hombro en la carcasa del rodamiento reemplaza el espaciador del anillo exterior.

Cualidades

Se utilizan espaciadores de acero para crear juego final de bancada (Bench End Play, BEP) o precarga (Preload, BPL) en el conjunto de rodamientos. Disponible con o sin espaciadores. Los espaciadores se preajustan durante la fabricación.

Aplicaciones

Unidades reductoras de engranajes; máquinas industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61,468x109,982x109,982 mm
Peso neto2233 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Peso con embalaje2232,6 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura61.468 mm
Holgura del rodamientocn
547,94 Sin IVA
/ unidad
663,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas