MACHO MAQUINA PASANTE M-5 HSSE+POLI P/ACERO

Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:844822
Rubix:798943389000
EAN:3660338071850
844822
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Rosca0.8 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-5 HSSE+POLI P/ACERO


Macho métrico grueso hsse punta espiral brillante
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371 - M5

Cualidades

Anillo azul para un reconocimiento rápido de la aplicación

Aplicaciones

Para roscado en aceros
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Rosca0.8 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulido
Tolerancia6h
Roscadométrico
Longitud total70 mm
Diámetro de cola6 mm
Adaptador de llave cuadrada4.9 mm
Norma DINdin 371
Longitud, capacidad14 mm
20,36 Sin IVA
/ unidad
24,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días