LGEM 2/180

Grasa de alta viscosidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:LGEM 2/180
Rubix:798263907000
EAN:7316577043498
brand logo

Resumen técnico

Embalajetambor de 180 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C500 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGEM 2/180


SKF LGEM 2 es una grasa de alta viscosidad a base de aceite mineral con jabón de litio/calcio. El contenido de disulfuro de molibdeno y grafito proporciona protección adicional para aplicaciones pesadas sometidas a cargas elevadas, fuertes vibraciones y rotaciones lentas.

Información técnica


Atributos
Embalajetambor de 180 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C500 mm²/s
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
Tipohigh viscosity bearing grease with solid lubricants
Peso180 kg
Colornegro
Composiciónmineral oil based grease with lithium/calcium thickener and solid lubricants (molybdenum disulphide and graphite).
Aditivosmolybdenum disulphide and graphite
3675,55 € Sin IVA
/ unidad
4447,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días