Referencias
Rocol:FOODLUBE EXTREME 380g
Rubix:730152410034
fabricante:15241
EAN:5024747152414

Documentos
Detalles de producto : 15241 FOODLUBE EXTREME 380G
Grasa de grado alimentario para aplicaciones extremadamente húmedas
FOODLUBE Extreme es una grasa espesada con arcilla orgánica. Su formulación adhesiva y no fundente proporciona protección extrema contra la corrosión, incluso en condiciones húmedas y en aplicaciones como lácteos, procesamiento de carne y mataderos donde son comunes los lavados frecuentes. FOODLUBE Extreme es ideal para la lubricación de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos, así como de guías y casquillos, donde hay contacto de metal con metal. La grasa reduce significativamente el calor y el desgaste por fricción para mejorar el rendimiento y extender la vida útil de los componentes. Para proteger contra el deterioro del lubricante por la actividad microbiana, FOODLUBE Extreme contiene un compuesto antimicrobiano que, junto con el paquete de aditivos antioxidantes, extiende de gran manera la vida útil de la grasa, reduciendo la frecuencia de relubricación y el coste total de propiedad. La tapa DETEX detectable por detectores de metal en el cartucho de grasa reduce el riesgo de contaminación plástica, y FOODLUBE Extreme tiene certificación NSF H1, ISO 21469 y Halal para el cumplimiento total de auditorías y tranquilidad.
Cualidades
La formulación adhesiva espesada con arcilla proporciona una resistencia extrema al lavado con agua para proteger contra la corrosión. Reduce el desgaste para extender significativamente la vida útil de los componentes. El paquete de aditivos EP garantiza un rendimiento sobresaliente, incluso a cargas altas. La excelente estabilidad a la oxidación extiende los intervalos de relubricación, reduciendo el coste total de propiedad. Registro NSF H1 y certificación ISO 21469 para cumplimiento total de auditorías.
Aplicaciones
FOODLUBE Extreme es ideal para la lubricación de rodamientos de bolas, de rodillos y lisos, así como de guías y casquillos..
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 380gr |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 200 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 160 °C |
| Peso | 0.38 kg |
| Color | beige |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € Sin IVA
/ unidad
64,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días