Referencias
SKF:LHDF 900/5
Rubix:000090050010
EAN:7316577043665

Documentos
Detalles de producto : LHDF 900/5
Este fluido de desmontaje LHDF 900 está especialmente formulado para su uso con equipos hidráulicos SKF. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una amplia compatibilidad con los materiales de las juntas. Este fluido destaca por su elevada viscosidad, ideal para desmontajes mediante inyección de aceite en condiciones de temperatura variable.
Características:
El fluido LHDF 900 está diseñado para optimizar las operaciones de desmontaje de rodamientos mediante equipos hidráulicos SKF, especialmente cuando se utiliza con la técnica de inyección de aceite. Su elevada viscosidad permite una separación eficaz de los componentes mecánicos, reduciendo el esfuerzo y el riesgo de daños. Gracias a sus propiedades anticorrosivas, protege de forma duradera las superficies metálicas. Además, es compatible con una amplia gama de materiales de estanqueidad, como el nitrilo, el PTFE o el cuero.
Especificaciones:
- Densidad (DIN 51757) a 20 °C: 0,885 g/cm³
- Punto de inflamación (DIN ISO 2592): 202 °C
- Punto de fluidez (DIN ISO 3016): -28 °C
- Viscosidad del aceite base (DIN 51562) a 20 °C: 910 mm²/s
- Viscosidad del aceite base (ISO 3104) a 40 °C: 330 mm²/s
- Viscosidad del aceite base (ISO 3104) a 100 °C: 43 mm²/s
- Índice de viscosidad: 187
- Color: ámbar
- Vida útil: 5 años
- Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento recomendada: de 10 °C a 50 °C
Normas:
Este fluido LHDF 900 cumple con las siguientes normas:
- ASTM D665 A/B: Esta prueba de oxidación evalúa la capacidad del fluido para proteger contra la corrosión en un entorno húmedo;
- ISO 440618/17/13: Esta clasificación garantiza un nivel de limpieza adecuado para sistemas hidráulicos sensibles, lo que limita el riesgo de fallos prematuros.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Características:
El fluido LHDF 900 está diseñado para optimizar las operaciones de desmontaje de rodamientos mediante equipos hidráulicos SKF, especialmente cuando se utiliza con la técnica de inyección de aceite. Su elevada viscosidad permite una separación eficaz de los componentes mecánicos, reduciendo el esfuerzo y el riesgo de daños. Gracias a sus propiedades anticorrosivas, protege de forma duradera las superficies metálicas. Además, es compatible con una amplia gama de materiales de estanqueidad, como el nitrilo, el PTFE o el cuero.
Especificaciones:
- Densidad (DIN 51757) a 20 °C: 0,885 g/cm³
- Punto de inflamación (DIN ISO 2592): 202 °C
- Punto de fluidez (DIN ISO 3016): -28 °C
- Viscosidad del aceite base (DIN 51562) a 20 °C: 910 mm²/s
- Viscosidad del aceite base (ISO 3104) a 40 °C: 330 mm²/s
- Viscosidad del aceite base (ISO 3104) a 100 °C: 43 mm²/s
- Índice de viscosidad: 187
- Color: ámbar
- Vida útil: 5 años
- Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento recomendada: de 10 °C a 50 °C
Normas:
Este fluido LHDF 900 cumple con las siguientes normas:
- ASTM D665 A/B: Esta prueba de oxidación evalúa la capacidad del fluido para proteger contra la corrosión en un entorno húmedo;
- ISO 440618/17/13: Esta clasificación garantiza un nivel de limpieza adecuado para sistemas hidráulicos sensibles, lo que limita el riesgo de fallos prematuros.
Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.
Cualidades
- Facilita el desmontaje de los rodamientos gracias a su elevada viscosidad, adecuada para el método de inyección de aceite;
- Reduce el riesgo de corrosión gracias a sus probadas propiedades antioxidantes;
- Es compatible con una amplia variedad de materiales de estanqueidad, sin efectos agresivos;
- Mantiene su rendimiento en un rango de temperaturas ambiente comprendido entre 10 °C y 45 °C;
- Prolonga la vida útil de los componentes mecánicos al reducir los esfuerzos durante las operaciones de desmontaje;
- Permite un mantenimiento más rápido y seguro gracias a una formulación adaptada a los equipos SKF.
- Reduce el riesgo de corrosión gracias a sus probadas propiedades antioxidantes;
- Es compatible con una amplia variedad de materiales de estanqueidad, sin efectos agresivos;
- Mantiene su rendimiento en un rango de temperaturas ambiente comprendido entre 10 °C y 45 °C;
- Prolonga la vida útil de los componentes mecánicos al reducir los esfuerzos durante las operaciones de desmontaje;
- Permite un mantenimiento más rápido y seguro gracias a una formulación adaptada a los equipos SKF.
Aplicaciones
El fluido LHDF 900 está especialmente diseñado para operaciones de desmontaje de rodamientos mediante el método de inyección de aceite. Se recomienda su uso con bombas hidráulicas SKF, tuercas HMV y equipos de inyección de aceite. Este producto se utiliza en sectores industriales como la producción, la energía, la siderurgia y el mantenimiento mecánico especializado.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | bote |
|---|---|
| Viscosidad a 40 °C | 330 mm²/s |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tipo | bearing dismounting fluid lhdf900 5ltr can |
| Peso | 4.6 kg |
| Color | ámbar |
| Composición | lubricating oils (mineral-oil based mixture); mineral oils contain <3% dmso extract (ip 346); specific chemical identity and/or exact percentage of composition withheld as trade secret. |
| Aditivos | anti-corrosives (anti-corrosion agents) for corrosion protection; non-aggressive to common seal materials (e.g., nitrile rubber/perbunan, leather/chrome leather, ptfe). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,05 € Sin IVA
/ unidad
112,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días