15751 MULTIPASTE SPRAY 400ML

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE SPRAY 400ml
Rubix:730157510034
fabricante:15751
EAN:5024747157518
brand logo
Resumen técnico
Embalaje400 ml
Viscosidad a 40 °C0.6 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 15751 MULTIPASTE SPRAY 400ML


Espray lubricante multiuso de grado alimentario para antigripaje
FOODLUBE Multi-Paste Spray es un espray de lubricante blanco y no tóxico que aplica una pasta antigripaje que es ideal para uso en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios. FOODLUBE Multi-Paste Spray también es apto para uso como lubricante de grado alimentario para taladrado, roscado y corte, especialmente cuando el mantenimiento debe realizarse en el área de proceso.

Cualidades

Previene la fusión puntual, el arrastre y el gripaje. Ideal para uso en acero inoxidable. Extremadamente tenaz: resistente al lavado con agua. Rango de temperatura de -30 ºC a +450 ºC. Coeficiente de fricción 0,09.
Registrado NSF H1. Tecnología *DETEX con certificación ISO 21469: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL

Aplicaciones

Roscas, casquillos, rampas, pequeños dispositivos abiertos, sujeciones. Ideal pare engranajes abiertos

Información técnica


Atributos
Embalaje400 ml
Viscosidad a 40 °C0.6 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.450 °C
Tiporocol foodlube multipaste spray 400ml - frontline range
Peso0.391 kg
Colorblanco
Composiciónhydrocarbon aerosol propellant (<0.1% 1,3-butadiene); hydrocarbons c7-c9, isoalkanes; talc; calcium carbonate; titanium dioxide
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,12 Sin IVA
/ unidad
55,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días