GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 500 ML 32639-001 [EX-32639-AA]
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MoS2 - Lubricante de Grafito y MoS2. Hasta 650ºC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:32639-001
Rubix:798594744000
fabricante:32639-AA

Documentos
Detalles de producto : GRAPHITE ASSEMBLY PASTE + MOS2 500 ML 32639-001 [EX-32639-AA]
Pasta lubricante con MoS2 y grafito resistente a altas temperaturas y presiones extremas. Facilita el montaje y el desmontaje. Previene el desgaste por fricción. Lubricante de arranque.
GRAPHITE ASSEMBLY PASTE 500ML
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 208x273x240 mm |
| Peso con embalaje | 5750 g |
| Capacidad | 500 ml |
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Tipo | lubricantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
