SPRAY 500 ML 34134/92 DOBLE ACCION - MULTIUSOS
WD-40 Doble Acción 500ml
Ver información técnicaVer documentosReferencias
WD-40:33034
Rubix:798070159000
EAN:5032227340343






Documentos
Detalles de producto : SPRAY 500 ML 34134/92 DOBLE ACCION - MULTIUSOS
WD-40 Producto Multiuso protege el metal contra el óxido y la corrosión, libera piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica prácticamente todo.
También elimina grasa, mugre y suciedad de la mayoría de las superficies de metal, plástico o caucho.
Incluso después de 60 años, la fórmula original continúa ayudando a resolver problemas de mantenimiento para usuarios de bricolaje, industriales y profesionales.
Cualidades
-Cánula Doble Acción
-Evita pérdidas de la cánula
-Pulverización Amplia y Precisa con un solo Clic
-Lubrica, Abrillanta, Desplaza la humedad, Afloja y Protege mecanismos y partes metálicas
-Evita pérdidas de la cánula
-Pulverización Amplia y Precisa con un solo Clic
-Lubrica, Abrillanta, Desplaza la humedad, Afloja y Protege mecanismos y partes metálicas
Aplicaciones
Lubrica piezas en movimiento como bisagras, rodamientos, cadenas y engraanajes
Abrillanta cromados, eliminando adhesivos y restos de pintura
Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías...
Afloja piezas atascadas y oxidadas
Protege contra el óxido y la corrosión.
Abrillanta cromados, eliminando adhesivos y restos de pintura
Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías...
Afloja piezas atascadas y oxidadas
Protege contra el óxido y la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Tipo | standard |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
