15710 FOODLUBE SPRAY 300ML

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:FOODLUBE SPRAY 300ml
Rubix:730761300034
fabricante:15710
EAN:5024747157105
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 15710 FOODLUBE SPRAY 300ML


Lubricante en aerosol de grado alimentario y alto rendimiento.
Lubricante en aerosol versátil de alto rendimiento y grado alimentario para la lubricación ligera en derredor de pequeños rodamientos, pasadores, casquillos y guías.

Cualidades

Película protectora de larga duración. Buena protección contra la corrosión. Rango de temperatura -20 ºC a +110 ºC.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL * Se puede usar como fluido de corte o roscado seguro para alimentos.

Aplicaciones

Lubricante en aerosol versátil de alto rendimiento y grado alimentario para la lubricación ligera en derredor de pequeños rodamientos, pasadores, casquillos y guías.

Información técnica


Atributos
Peso neto392 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)270x210x210 mm
Peso con embalaje4850 g
Capacidad300 ml
Cantidad de paquetesaerosol
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.110 °C
200 mm
65 mm
39,15 € Sin IVA
/ unidad
47,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días