SPRAY DE FRIO BOTE DE SPRAY 400ML

EU cooling spray 400ml

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:98010400
Rubix:799297133000
fabricante:98010400
EAN:4317784179614
brand logo
brand logo

Detalles de producto : SPRAY DE FRIO BOTE DE SPRAY 400ML


Spray de frío

Características: Para el enfriamiento local hasta –45 °C.

Aplicación: permite introducir piezas constructivas de metal, como cojinetes de bolas, casquillos, eslabones de cadenas, ejes, etc. en los ajustes más estrechos. Permite localizar, fallos en el sistema eléctrico por sobrecarga térmica gracias al enfriamiento local. También se puede utilizar este espray refrigerante para diversos trabajos de mantenimiento en ámbitos de producción y reparación, así como en la industria del automóvil. Para máquinas y aparatos, para instalaciones de transporte y para la refrigeración de piezas de motor en automóviles. Se puede utilizar para preparar muestras de tejidos para la microscopia en el ámbito de la medicina, así como para evitar daños por calor en la soldadura indirecta de componentes eléctricos.
EU cooling spray 400ml
brand logo

Información técnica


Atributos
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días