Espray atomizador para correas de grado alimentario que elimina el patinaje de la correa y maximiza la vida útil de la misma.
*Belt Dressing Spray* es un espray adhesivo y acondicionador incoloro y no tóxico que proporciona un agarre instantáneo para evitar el chirrido, el patinaje y el desgaste de las correas. Las propiedades de acondicionamiento de Belt Dressing Spray evitan que la correa se reseque y agriete a fin de aumentar tanto la eficiencia de la transmisión como la vida útil de la correa. Una delgada película de Belt Dressing Spray aumenta la adhesión cuando las correas están en contacto con las poleas motrices y reduce en consecuencia el patinaje de la correa, que conduce al acristalamiento y el sobrecalentamiento. Belt Dressing Spray es completamente insoluble en agua, lo que lo hace igualmente efectivo en ambientes húmedos o mojados. Certificación NSF H1, ISO 21469 y “Halal
Cualidades
Proporciona un agarre instantáneo para evitar el chirrido, el patinaje y el desgaste de la correa. Evita que las correas se resequen y agrieten para extender la vida útil de las mismas. Protege las correas en ambientes tanto húmedos como calientes/secos.