34035 PRECISION SILICONA SPRAY

Productos MRO NSF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:PRECISION SILICONE SPRAY 400ml
Rubix:730002620034
fabricante:34035
EAN:5024747340354
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 34035 PRECISION SILICONA SPRAY


Película lubricante no adherente e incolora de alto rendimiento con amplia estabilidad de temperatura para uso en guías, rampas, rodamientos y transportadores.
Película lubricante no adherente e incolora de alto rendimiento con amplia estabilidad de temperatura para uso en guías, rampas, rodamientos y transportadores.

Cualidades

Mayor vida útil y menos desperdicios debido a los niveles significativamente más altos de ingrediente activo. Resiste la oxidación y la corrosión. No tóxico, limpio e incoloro. Amplio rango de temperatura: -50 ºC a +200 ºC.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Tecnología DETEX: los actuadores y las tapas de aerosol de plástico detectables por rayos X y detectores de metal reducen el riesgo de contaminación plástica. Certificación HALAL.

Aplicaciones

Para uso en rampas, toboganes, rodamientos y transportadores, guías, ejes, etc

Información técnica


Atributos
Peso neto358 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)270x210x210 mm
Peso con embalaje4444 g
Capacidad400 ml
Cantidad de paquetesaerosol
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.200 °C
200 mm
65 mm
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h