AEROSOL 400ML LB 8201 EPIG MULTIUSO 5 SOLUCIONES

LOCTITE LB 8201

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:LB 8201
Rubix:740088414023
fabricante:2101117
EAN:4058093002711
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AEROSOL 400ML LB 8201 EPIG MULTIUSO 5 SOLUCIONES


LOCTITE® LB 8201 es un aceite aflojador, lubricante, protector antióxido, impermeabilizante y limpiador general que evita la corrosión en todo tipo de maquinaria. No contiene silicona. Se utiliza para liberar piezas atascadas o corroídas, como conexiones roscadas, bisagras y uniones cilíndricas. Proporciona una ligera lubricación temporal, elimina la humedad de los contactos eléctricos y puede utilizarse como protector temporal contra la corrosión de piezas expuestas a la humedad. Intervalo térmico operativo entre -20 ℃ y +120 °C.

Cualidades

Lubricante - aceite de uso general. Uso general. Espray 5 soluciones. Ideal para la lubricación ligera de metales.

Aplicaciones

Lubricantes industriales, Aceites y lubricantes especiales

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
Tipomulti-purpose oil
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.120 °C
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h