SPRAY 500 ML GR-4 GRASA LITIO VERDE MULTIUSOS
Gr-4 - grasa de litio verde multifuncional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:868063
Spartex:895126
Rubix:799086093000
EAN:3660338474934

Documentos
Detalles de producto : SPRAY 500 ML GR-4 GRASA LITIO VERDE MULTIUSOS
Grasa de litio verde en spray (en solución de hidrocarburos). Lubrica para evitar el desgaste y el agarrotamiento de las uniones roscadas expuestas a temperaturas muy elevadas y protege contra la corrosión. Alta presión, resistente al desgaste, anticorrosión, insoluble en agua, con buena adherencia al metal. Resistente al cizallamiento. Grasa utilizable de -25 a +180°C. Ideal para la lubricación y protección de piezas metálicas, incluso en atmósfera húmeda: mecánica general, industria, servicio o mantenimiento, astilleros, garajes, obras públicas....Adecuada para cadenas, cojinetes de bolas, cojinetes lisos y otros rodamientos, que funcionen con cargas elevadas o a gran velocidad (6.000 rpm). Reduce la necesidad de engrase frecuente.
Cualidades
Grasa verde muy versátil, insoluble en agua
Aplicaciones
Ideal para la lubricación y protección de objetos metálicos, incluso en ambientes húmedos: mecánica general, industria, revisión y mantenimiento, obras, garajes, obras públicas, etc... Adecuado para cadenas, cojinetes de bolas, cojinetes lisos y otros rodamientos, que funcionen con cargas elevadas o a gran velocidad (6.000 rpm).
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 650 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 180 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € Sin IVA
/ unidad
31,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días