Lubricante de película de PTFE invisible de grado alimentario y rendimiento superior.
*DRY PTFE Spray* es un lubricante PTFE seco, no tóxico y que no mancha, ideal para usar en entornos donde no se puedan tolerar lubricantes húmedos como, por ejemplo, ambientes polvorientos de fábricas de papel y panaderías. DRY PTFE Spray se puede aplicar a pivotes, articulaciones, pasadores y poleas para evitar el desgaste y prolongar la vida útil de los componentes. También es ideal para usar como agente antiadherente en toboganes y rampas. La película seca está compuesta de un alto nivel de PTFE submicrónico que proporciona una protección ligera pero muy duradera, lo que permite intervalos de relubricación prolongados. NSF H1, ISO 21469 y certificación Halal
Cualidades
El PTFE submicrónico cubre las superficies para evitar el desgaste y prolongar la vida útil del equipo. La película seca lubrica donde no se puede tolerar lubricante húmedo como, por ejemplo, ambientes polvorientos. Actúa como un agente antiadherente que no mancha; ideal para toboganes y rampas. Registro NSF H1, certificación ISO 21469 y aprobado por WRAS para cumplimiento total de auditorías.