1640755 2004 0321 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 6 CAJONES
Carro de herramientas con 6 cajones - 2004 0321
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2004 0321
Rubix:798173169000
fabricante:1640755
EAN:4010886836507

Detalles de producto : 1640755 2004 0321 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 6 CAJONES
Cuerpo:
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• bandeja superior de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• compartimento de almacenaje con panel portaherramientas (perforación euro 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del tirador
• maniobrable y fácil de manejar gracias al asa de conducción
• parte frontal con perforación euro 10 x 38 mm para el montaje de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección para el talón y defensas anticolisión a lo largo de los bordes para personas y entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, con recubrimiento en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• cierre centralizado mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 480 x D 400 mm), totalmente extraíbles, desmontables
• cierre de seguridad por cajón y compartimento de almacenamiento, manejo con una sola mano
• guías con rodamiento de bolas
• distribuible individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón inferior resistente hasta 60 kg (excepto 2004 1000)
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, con recubrimiento en polvo, GEDORE-azul Chasis GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos de rodillos (ruedas rígidas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE giratorias de baja fricción con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de rodadura y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza, incluso con carga máxima, un desplazamiento suave, maniobrabilidad y estabilidad de guiado Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de chapa de acero galvanizada Opciones:
• se puede llenar óptimamente con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
• ampliable a elección con cajas apilables GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo pedido
• colores y acabados especiales bajo pedido
• entrega sin herramientas y accesorios
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• bandeja superior de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• compartimento de almacenaje con panel portaherramientas (perforación euro 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del tirador
• maniobrable y fácil de manejar gracias al asa de conducción
• parte frontal con perforación euro 10 x 38 mm para el montaje de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección para el talón y defensas anticolisión a lo largo de los bordes para personas y entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, con recubrimiento en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• cierre centralizado mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 480 x D 400 mm), totalmente extraíbles, desmontables
• cierre de seguridad por cajón y compartimento de almacenamiento, manejo con una sola mano
• guías con rodamiento de bolas
• distribuible individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón inferior resistente hasta 60 kg (excepto 2004 1000)
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, con recubrimiento en polvo, GEDORE-azul Chasis GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos de rodillos (ruedas rígidas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE giratorias de baja fricción con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de rodadura y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza, incluso con carga máxima, un desplazamiento suave, maniobrabilidad y estabilidad de guiado Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de chapa de acero galvanizada Opciones:
• se puede llenar óptimamente con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
• ampliable a elección con cajas apilables GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo pedido
• colores y acabados especiales bajo pedido
• entrega sin herramientas y accesorios
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82000 g |
|---|---|
| Número de cajones | 6 |
| Carga admisible | 500 kg |
| Anchura | 775 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Altura | 985 mm |
| Material | acero |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1530,18 € Sin IVA
/ unidad
1851,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
