CARRO DE TALLER 680X460X1020 MM

Carro de taller Fortis Tools

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:61710010, 9632790010
Rubix:799282025000
fabricante:4317784767934
EAN:4317784767934
brand logo

Detalles de producto : CARRO DE TALLER 680X460X1020 MM


Carro de taller

Características: robusta construcción de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 75; 2 x 154 mm de altura, todos con división personalizada y con esterilla de protección de 2,5 mm de grosor para proteger el suelo de los cajones), totalmente extraíbles, con guías sobre bolas. Perforación cuadrada bilateral de (9 x 9 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Plataforma de trabajo con alfombrilla de goma acanalada. 2 ruedas grandes dirigibles y 2 ruedas direccionables. Superficies con recubrimiento en polvo, cuerpo negro cajones en gris.

Información técnica


Atributos
455,98 € Sin IVA
/ unidad
551,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días