1640704 2004 0810 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 9 CAJONES

Carro de herramientas con 9 cajones - 2004 0810

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2004 0810
Rubix:798173172000
fabricante:1640704
EAN:4010886836453
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones9
Carga admisible500 kg
Anchura775 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1640704 2004 0810 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 9 CAJONES


Cuerpo:
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• bandeja superior de plástico ABS con 3 compartimentos para pequeñas piezas
• compartimento de almacenamiento con tablero portaherramientas (perforación euro 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para pequeñas piezas y puerta en el lado del asa
• maniobrable y fácil de dirigir gracias al asa de empuje para conducción
• lado frontal con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección para el talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y entorno
• chapa de acero, resistente a la corrosión y recubierto en polvo resistente a arañazos, GEDORE-azul
Cajones:
• cerrable centralmente mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 480 x D 400 mm), totalmente extraíbles y desmontables
• cierre de seguridad por cajón y compartimento, accionamiento con una mano
• guías con rodamientos de bolas
• configurable individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón inferior reforzado hasta 60 kg (excepto 2004 1000)
• chapa de acero, resistente a la corrosión y recubierto en polvo resistente a arañazos, GEDORE-azul
Bastidor GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de cojinetes de rodillos de alta calidad (ruedas fijas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE con rodamientos de bolas de fácil rodadura (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de marcha y giro
• la construcción de eje GEDORE garantiza incluso a máxima carga un rodamiento suave, maniobrabilidad y estabilidad direccional
Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de chapa de acero galvanizada
Opciones:
• se puede complementar óptimamente con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
• ampliable a elección con cajas apilables GEDORE, paneles posteriores y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo petición
• colores y acabados especiales bajo petición
• entrega sin herramientas ni accesorios

Información técnica


Atributos
Peso neto91000 g
Número de cajones9
Carga admisible500 kg
Anchura775 mm
Profundidad475 mm
Altura985 mm
Materialacero
Colorazul
1729,93 Sin IVA
/ unidad
2093,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días